›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G1,5

Cod. Rexel RR00160663/100
Cod. Produttore 00160663/100
Cod. EAN 4044774545332

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Serie: CLASSIC 100
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 4 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura flessibile e robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Adatto per l’uso in ambienti che richiedono resistenza meccanica e facilità di posa, questo cavo è una soluzione versatile per impianti elettrici di qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

217 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G1,5