›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G1

Cod. Rexel RR00160443/100
Cod. Produttore 00160443/100
Cod. EAN 4044774545103

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 100
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4G1 mm²
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Versatilità: multiuso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G1, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la versatilità lo rende adatto a diverse esigenze elettriche. Con OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G1, puoi contare su un prodotto che unisce tecnologia avanzata e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G1