›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G0,75

Cod. Rexel RR00160243/100
Cod. Produttore 00160243/100
Cod. EAN 4044774544861

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4G0,75 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G0,75 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Caratterizzato da quattro fili conduttori di sezione 0,75 mm², offre una buona flessibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente della corrente. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro agenti esterni, rendendolo adatto a diverse condizioni operative. Questo cavo è una soluzione versatile per collegamenti elettrici in ambito industriale e civile, combinando prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

184 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G0,75