›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G6

Cod. Rexel RR0016106/50
Cod. Produttore 0016106/50
Cod. EAN 4044774545790

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tensione nominale: non specificata
  • Struttura: robusta e flessibile
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Durabilità: alta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 SY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con tre conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La qualità dei materiali utilizzati conferisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, rendendo questo cavo una scelta sicura per impianti che richiedono prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

426 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

316 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G6