›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G1,5

Cod. Rexel RR0016065/100
Cod. Produttore 0016065/100
Cod. EAN 4044774545288

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Facilità di posa: Sì
  • Serie: CLASSIC 100
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con tre conduttori di sezione 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche standard. Questo cavo flessibile garantisce una trasmissione sicura e affidabile della corrente, grazie alla sua struttura robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. Adatto per applicazioni in ambienti industriali e civili, offre resistenza meccanica e facilità di posa. La sua configurazione a tre fili consente un collegamento efficiente e sicuro, rendendolo una scelta versatile per impianti elettrici di media potenza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

191 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G1,5