›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G1

Cod. Rexel RR0016043/100
Cod. Produttore 0016043/100
Cod. EAN 4044774545066

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Applicazioni: Collegamento e distribuzione
  • Struttura: Flessibile
  • Uso: Industriale e civile
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Serie: CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con tre conduttori di sezione 1 mm², ideale per applicazioni di collegamento e distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La struttura flessibile facilita la posa e l’adattamento in spazi ridotti, rendendolo adatto sia per impieghi industriali che civili. Questo cavo offre ottime prestazioni elettriche e resistenza meccanica, assicurando una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

154 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G1