›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 2X1

Cod. Rexel RR0016042/50
Cod. Produttore 0016042/50
Cod. EAN 4044774545011

Informazioni principali

  • Sezione: 1 mm²
  • Numero fili: 2
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Classe conduttori: ev004201
  • Applicazioni: Affidabilità e sicurezza
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: CLASSIC 100
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 2 fili conduttori di classe ev004201, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. La sezione di 1 mm² garantisce una buona capacità di trasporto elettrico, rendendo questo cavo adatto a diverse installazioni elettriche. La costruzione robusta e i materiali di qualità assicurano durata e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

137 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,5 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 2X1