›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 2X1

Cod. Rexel RR0016042/1000
Cod. Produttore 0016042/1000
Cod. EAN 4044774545042

Informazioni principali

  • Sezione: 2x1 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Conduttore: Classe EV004201
  • Protezione: Schermatura SY
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale e civile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 2 fili di sezione 1 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore di classe ev004201 assicura una buona flessibilità e resistenza meccanica, rendendo il cavo ideale per applicazioni industriali e civili. La struttura SY conferisce protezione aggiuntiva contro interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità della trasmissione elettrica. Questo cavo è adatto per l’uso in ambienti con esigenze di durata e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

137 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,5 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 2X1