›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 2X0,75

Cod. Rexel RR0016022/100
Cod. Produttore 0016022/100
Cod. EAN 4044774544786

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 2
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Classe conduttori: ev004201
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Durata: Elevata
  • Serie: CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 2 fili di sezione 0,75 mm². Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità, è ideale per installazioni elettriche che necessitano di conduttori di classe ev004201. Questo cavo garantisce una trasmissione efficiente della corrente, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura compatta e resistente lo rende adatto a diversi ambienti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

97 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,2 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 2X0,75