›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 12G1,5

Cod. Rexel RR0016072
Cod. Produttore 0016072
Cod. EAN 4044773029857

Informazioni principali

  • Conduttori: 12 x 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione EMI: Inclusa
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Conducibilità: Ottima
  • Installazione: Facile in spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un collegamento stabile e duraturo. La struttura flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la composizione dei conduttori garantisce un’ottima conducibilità elettrica. Questo cavo è perfetto per impianti elettrici che necessitano di prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

499 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,4 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

308 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 12G1,5