›

OLFLEX CLASSIC 100 SY 12G1,5

Cod. Rexel RR0016072/50
Cod. Produttore 0016072/50
Cod. EAN 4044774545431

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Flessibilità: Buona
  • Protezione: Robusta contro agenti esterni
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 12 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un'elevata qualità del conduttore e una buona flessibilità. La struttura robusta assicura una protezione efficace contro agenti esterni, mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

499 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,4 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

308 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 SY 12G1,5