›

OLFLEX CLASSIC 100 H 5G16

Cod. Rexel RR0014174
Cod. Produttore 0014174
Cod. EAN 4044774886497

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Numero fili: 5
  • Conduttore: rame classe 5
  • Flessibilità: elevata
  • Superficie: lucida
  • Applicazioni: affidabili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Resistenza: corrosione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile con conduttore in rame di alta qualità, composto da cinque fili con sezione di 16 mm² ciascuno. Il conduttore è di classe 5, garantendo elevata flessibilità e facilità di posa. La superficie del conduttore è lucida, assicurando una migliore conduttività e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

1192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

23 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

345 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 H 5G16