›

OLFLEX CLASSIC 100 H 4G16

Cod. Rexel RR0014173
Cod. Produttore 0014173
Cod. EAN 4044774886480

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 4 fili
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Conducibilità: Ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con 4 conduttori di 16 mm² ciascuno, realizzato con materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire elevata conducibilità e affidabilità. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza, questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di un prodotto durevole e performante. La struttura con quattro fili assicura una distribuzione efficiente della corrente, rendendo il cavo adatto a diversi utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

956 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

20,7 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

310,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 H 4G16