›

OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G70

Cod. Rexel RR00350283
Cod. Produttore 00350283
Cod. EAN 4044773032673

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttori: 4G70 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiale: Durevole e resistente
  • Applicazioni: Alta efficienza energia
  • Struttura: 4 conduttori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G70, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità in una vasta gamma di applicazioni. La sua struttura a quattro conduttori da 70 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 100 è ideale per ambienti industriali e commerciali, soddisfacendo le esigenze di connessione elettrica con sicurezza e professionalità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

4586 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

43,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

874 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

262,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G70