›

OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G50

Cod. Rexel RR00350273
Cod. Produttore 00350273
Cod. EAN 4044773032819

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 4G50 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Applicazione: Industriale
  • Alta flessibilità: Sì
  • Materiali resistenti: Sì
  • Durata nel tempo: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G50, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre una grande flessibilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto affidabile che soddisfa le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

3302 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

38,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

776 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

232,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G50