›

OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G16

Cod. Rexel RR00350223/50
Cod. Produttore 00350223/50
Cod. EAN 4044774547329

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 4G16
  • Serie: CLASSIC 100 CY
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Robusto e flessibile
  • Applicazione: Industriale
  • Durabilità: Elevata
  • Affidabilità: Connessione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo durabilità e affidabilità in ogni applicazione. La sua configurazione a quattro conduttori da 16 mm rende OLFLEX CLASSIC ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali. Con una costruzione robusta e flessibile, è perfetto per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando una connessione sicura e stabile.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

1164 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

23,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

478 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

143,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G16