›

OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G15

Cod. Rexel RR00354313
Cod. Produttore 00354313
Cod. EAN 4044773023848

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 4 x 15 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Resistenza: Elevata nel tempo
  • Superficie conduttore: Ottimizzata
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 450/750V, dotato di quattro conduttori da 15 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una buona conduttività e resistenza nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni stabili e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

150 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

7800 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

62,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

1244 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

373,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G15