›

OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 3G2,

Cod. Rexel RR0035011/100
Cod. Produttore 0035011/100
Cod. EAN 4044774546865

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Numero fili: 3
  • Sezione conduttore: 2 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Superficie: liscia
  • Applicazioni: resistenza e durata
  • Uso: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 450/750V, composto da 3 fili di sezione 2 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie liscia, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

211 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 3G2,