›

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 7G1

Cod. Rexel RR0035204/100
Cod. Produttore 0035204/100
Cod. EAN 4044774547701

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttore: 7G1 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: elevata
  • Serie: Classic 100
  • Conduttività: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'Olflex Classic 100 CY 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo un'eccellente conduttività e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una costruzione robusta e una performance affidabile, l'Olflex Classic 100 CY 7G1 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 7G1