›

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 7G0,

Cod. Rexel RR0035203/100
Cod. Produttore 0035203/100
Cod. EAN 4044774547664

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Numero fili: 7G
  • Conduttore: Materiale alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Duratura
  • Affidabilità: Garantita
  • Applicazioni: Uso elettrico
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 CY progettato per applicazioni fino a 300/500V, composto da 7 fili di conduttore con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni durature. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e classificato secondo standard specifici per assicurare flessibilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate caratteristiche elettriche e meccaniche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 7G0,