›

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G4

Cod. Rexel RR11356504
Cod. Produttore 11356504
Cod. EAN 4056158684278

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 CY
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Conduttori di alta qualità
  • Superficie specifica conduttori
  • Resistente e durevole
  • Adatto per installazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 CY con tensione nominale 300/500V, composto da quattro conduttori di sezione 4 mm². Il cavo presenta conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

345 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

268 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G4