›

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G2,

Cod. Rexel RR11356503
Cod. Produttore 11356503
Cod. EAN 4056158684261

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Numero fili: 4G
  • Sezione conduttori: 2 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Superficie conduttore: Liscia
  • Uso: Industriale e civile
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale 300/500V, composto da 4 fili di sezione 2 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie liscia per garantire una migliore conducibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

230 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G2,