›

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G1,

Cod. Rexel RR11356501
Cod. Produttore 11356501
Cod. EAN 4056158684247

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500V
  • Conduttori: 4G1 mm²
  • Superficie conduttori: liscia
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Applicazioni: elettriche robuste
  • Affidabilità: alta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Uso: trasporto corrente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale 300/500V, composto da quattro conduttori di sezione 1 mm². Il cavo presenta conduttori di alta qualità con superficie liscia, garantendo ottime prestazioni di conduzione e affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza nel trasporto di corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G1,