›

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 3G1,

Cod. Rexel RR11356500/100
Cod. Produttore 11356500/100
Cod. EAN 4056158684353

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Materiale: rame flessibile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 CY
  • Struttura: robusta e flessibile
  • Uso: installazioni elettriche
  • Resistenza: corrosione
  • Applicazioni: industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 CY con tensione nominale 300/500V, composto da 3 conduttori in rame di classe flessibile, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono un materiale elettrico di qualità, con una struttura robusta e flessibile che facilita la posa e l’utilizzo in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 3G1,