›

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,

Cod. Rexel RR0035004/100
Cod. Produttore 0035004/100
Cod. EAN 4044774546735

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Tipo: Classic 100 CY
  • Flessibile e robusto
  • Uso: industriale/commerciale
  • Materiali: resistenti
  • Protezione: alta sicurezza
  • Serie: OLFLEX CLASSIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una sezione di 0,75 mm², ideale per connessioni sicure e affidabili. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende perfetto per ambienti industriali e commerciali. OLFLEX CLASSIC è sinonimo di durevolezza e sicurezza, rappresentando una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,