›

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,

Cod. Rexel RR0035001/100
Cod. Produttore 0035001/100
Cod. EAN 4044774546612

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 CY
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Numero fili: 2
  • Sezione conduttori: 0,0 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Buona conduttività: elevata
  • Resistenza: duratura
  • Applicazioni: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 CY con tensione nominale 300/500V, composto da 2 fili con sezione 0, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne garantisce una buona conduttività e resistenza nel tempo. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni stabili in impianti elettrici di varia natura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

140 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,