›

OLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 2X1,

Cod. Rexel RR1120462/100
Cod. Produttore 1120462/100
Cod. EAN 4044774560755

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero fili: 2
  • Colore: BK (nero)
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Caratteristiche: resistente e durevole
  • Facilità di posa: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 BK con tensione nominale 0,6/1 kV, composto da due fili principali di sezione 1 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La sua struttura assicura prestazioni costanti e facilità di posa in diversi ambienti.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

123 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 2X1,