›

OLFLEX CLASSIC 100 450/750V 7G10

Cod. Rexel RR0010111
Cod. Produttore 0010111
Cod. EAN 4044773008692

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Uso: Impianti industriali
  • Superficie conduttore: Ottimizzata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Robustezza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 450/750V, composto da 7 fili di conduttore in materiale specifico di alta qualità. Il conduttore è caratterizzato da una superficie ottimizzata per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di corrente in impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

1191 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

21,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

325,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 450/750V 7G10