›

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 9G0,75

Cod. Rexel RR0010028/100
Cod. Produttore 0010028/100
Cod. EAN 4044774533018

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Numero fili: 9
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Classe conduttore: 5 (flessibile)
  • Applicazione: industriale e civile
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 9 fili flessibili di sezione 0,75 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevata flessibilità grazie alla classe 5 del conduttore, facilitando la posa e l’adattamento in spazi ristretti. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cavo resistente e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

137 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

9

diametro esterno circa

9,4 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 9G0,75