›

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G1,5

Cod. Rexel RR0010068/100
Cod. Produttore 0010068/100
Cod. EAN 4044774534138

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 7G 1,5 mm²
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Applicazioni: bassa tensione
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione: agenti esterni
  • Uso: impianti industriali/civili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 progettato per applicazioni a bassa tensione fino a 500V. Composto da 7 conduttori di sezione 1,5 mm², garantisce flessibilità e affidabilità nella trasmissione elettrica. Ideale per impianti industriali e civili, offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Questo cavo è adatto per il collegamento di macchinari e apparecchiature elettriche, facilitando l'installazione grazie alla sua struttura robusta e funzionale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G1,5