›

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G0,5

Cod. Rexel RR0010005/50
Cod. Produttore 0010005/50
Cod. EAN 4044774532295

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 7G0,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: bassa tensione
  • Resistenza: meccanica
  • Installazione: industriale/civile
  • Durata: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 progettato per applicazioni a bassa tensione fino a 300/500V. Composto da 7 conduttori flessibili di sezione 0,5 mm², garantisce ottima affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali assicurano durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per collegamenti elettrici sicuri e stabili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G0,5