›

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G6

Cod. Rexel RR1120812
Cod. Produttore 1120812
Cod. EAN 4044777300822

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500V
  • Conduttori: 5G 6 mm²
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione agenti esterni: garantita
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Affidabilità: alta
  • Serie: Olflex Classic 100
  • Prestazioni trasmissione: elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 5 conduttori di sezione 6 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità, è ideale per installazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e duraturo. La struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto a diversi ambienti di utilizzo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

14,5 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

217,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G6