›

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G50

Cod. Rexel RR1120828/50
Cod. Produttore 1120828/50
Cod. EAN 4044777302123

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500V
  • Conduttori: 5 flessibili
  • Sezione conduttori: 50 mm²
  • Classe conduttori: 5
  • Elevata flessibilità
  • Resistenza meccanica
  • Facile posa
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 5 conduttori flessibili di classe 5 con sezione di 50 mm² ciascuno. Progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di posa. La struttura robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

3350 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

36,5 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

547,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

146 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G50