›

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G0,5

Cod. Rexel RR00100034/1000
Cod. Produttore 00100034/1000
Cod. EAN 4044775068762

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttore: 5G0,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Materiali: Premium
  • Serie: CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 5G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Con una costruzione robusta e flessibile, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali premium, OLFLEX CLASSIC 100 offre eccellente resistenza e sicurezza. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse installazioni elettriche, assicurando sempre un collegamento sicuro e efficiente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G0,5