›

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4X1,5

Cod. Rexel RR00101294/100
Cod. Produttore 00101294/100
Cod. EAN 4044775069707

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavi: 4x1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Ottimale
  • Applicazioni: Industriali e domestiche
  • Durata: Lunga
  • Design: Compatto
  • Serie: CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza ottimale e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per installazioni sia industriali che domestiche. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per affidabilità e sicurezza nelle tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4X1,5