›

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3X0,5

Cod. Rexel RR00101224/500
Cod. Produttore 00101224/500
Cod. EAN 4044775069400

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500V
  • Numero fili: 3
  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Classe flessibilità: 5
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, dotato di 3 fili da 0,5 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, questo cavo di Classe 5 offre elevata flessibilità, ideale per applicazioni che richiedono facilità di installazione e resistenza meccanica. La sua struttura assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica in ambienti residenziali e industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,1 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3X0,5