›

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 2X2,5

Cod. Rexel RR1120800
Cod. Produttore 1120800
Cod. EAN 4044777300709

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 2X2,5 mm²
  • Materiali: durevoli
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Costruzione: robusta
  • Serie: CLASSIC 100
  • Affidabilità: alta
  • Sicurezza: garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a tensioni fino a 300/500V. Con una sezione di 2X2,5 mm², offre prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, garantendo affidabilità e sicurezza nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione stabile e duratura. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,5 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 2X2,5