›

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 24G0,5

Cod. Rexel RR0010012/50
Cod. Produttore 0010012/50
Cod. EAN 4044774532608

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Numero conduttori: 24
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 progettato per applicazioni fino a 300/500V, con 24 conduttori di sezione 0,5 mm². Questo cavo flessibile garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo ottime prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica. La sua costruzione consente un facile cablaggio in impianti industriali e civili, assicurando lunga durata e protezione contro sollecitazioni elettriche e ambientali. Ideale per realizzare collegamenti ordinati e duraturi in ambienti che richiedono standard elevati di qualità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

253 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

24

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 24G0,5