›

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 20G1

Cod. Rexel RR0010054/100
Cod. Produttore 0010054/100
Cod. EAN 4044775089927

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Numero fili: 20
  • Sezione filo: 1 mm²
  • Alta flessibilità: sì
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: industriale e civile
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 20 fili di sezione 1 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione assicura una buona conduzione elettrica e durata nel tempo, rendendolo adatto a impieghi industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

330 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

20

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

201 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 20G1