›

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 18G0,75

Cod. Rexel RR0010032/50
Cod. Produttore 0010032/50
Cod. EAN 4044774533179

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Numero fili: 18
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Flessibilità: Buona
  • Uso: Industriale e civile
  • Resistenza: Elettrica
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Certificazioni: Qualità certificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 18 fili di sezione 0,75 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una buona flessibilità e resistenza elettrica, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un conduttore di qualità certificata.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

244 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

175,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 18G0,75