›

OLFLEX CHAIN TM 7G16AWG

Cod. Rexel RR8716070
Cod. Produttore 8716070
Cod. EAN 4044777801947

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 16 AWG
  • Numero fili: 7
  • Conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ottimizzata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Prestazioni: Affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN con 7 fili di sezione 16 AWG, caratterizzato da un conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una conduzione efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

OLFLEX CHAIN TM 7G16AWG