›

OLFLEX CHAIN TM 12G16AWG

Cod. Rexel RR8716120
Cod. Produttore 8716120
Cod. EAN 4044777801954

Informazioni principali

  • Descrizione: OLFLEX CHAIN TM 12G16AWG
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Indice protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Serie: OLFLEX CHAIN TM
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CHAIN TM 16/12C, un prodotto di alta qualità progettato per garantire performance eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, questa catena offre affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione è ideale per ambienti industriali, assicurando una gestione ottimale dei cavi. Con un design innovativo, l'OLFLEX CHAIN TM 16/12C si distingue per la sua versatilità e capacità di adattarsi a diverse esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

110,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

110,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

OLFLEX CHAIN TM 12G16AWG