›

OLFLEX CHAIN PN 5G1,5

Cod. Rexel RR1026794
Cod. Produttore 1026794
Cod. EAN 4044777672998

Informazioni principali

  • Sezione: 5 x 1,5 mm²
  • Conduttore: rame classe 5
  • AWG: 16
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: catene portacavi
  • Uso: sistemi automazione
  • Superficie: lucida
  • Serie: OLFLEX CHAIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN PN 5G1,5 è un conduttore flessibile di classe 5 realizzato in rame di alta qualità con superficie lucida. Composto da 5 fili di sezione 1,5 mm² ciascuno, è progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. La dimensione AWG 16 assicura una gestione efficiente della corrente, rendendo questo cavo ideale per impieghi in catene portacavi e sistemi di automazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

139 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

300 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN PN 5G1,5