›

OLFLEX CHAIN 90 P 1X95

Cod. Rexel RR1026534/100
Cod. Produttore 1026534/100
Cod. EAN 4044777318742

Informazioni principali

  • Sezione filo: 95 mm²
  • Numero fili: 1
  • Serie: CHAIN 90 P
  • Tipo cavo: OLFLEX
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Industriale
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 90 P con un singolo filo principale di sezione 95 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni industriali. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, assicurando una trasmissione efficiente dell’energia elettrica. La sua costruzione robusta lo rende adatto a condizioni operative impegnative, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

998 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

95 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,9 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

000

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

149,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

149,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 90 P 1X95