›

OLFLEX CHAIN 90 P 1X70

Cod. Rexel RR1026532/100
Cod. Produttore 1026532/100
Cod. EAN 4044777318728

Informazioni principali

  • Sezione filo: 70 mm²
  • Numero fili: 1 singolo
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 90 P
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Uso: Trasporto energia
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: CHAIN 90 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 90 P con un singolo filo principale di sezione 70 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per il trasporto di energia in ambienti con sollecitazioni meccaniche elevate, garantendo durata e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

776 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

70 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

00

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 90 P 1X70