›

OLFLEX CHAIN 90 P 1X6

Cod. Rexel RR1026520/100
Cod. Produttore 1026520/100
Cod. EAN 4044777529742

Informazioni principali

  • Sezione filo: 6 mm²
  • Tipo: Singolo filo
  • Applicazione: Catene portacavi
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Usura e danni
  • Uso: Industriale
  • Serie: CHAIN 90 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Chain 90 P con un singolo filo principale di sezione 6 mm², progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni industriali. Questo cavo è caratterizzato da un'elevata resistenza meccanica e flessibilità, ideale per l'installazione in catene portacavi e ambienti con sollecitazioni dinamiche. La sua costruzione assicura una protezione efficace contro l'usura e i danni meccanici, rendendolo una soluzione duratura per il trasporto sicuro di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

6 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

7,7 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 90 P 1X6