›

OLFLEX CHAIN 90 P 1X50

Cod. Rexel RR1026530/100
Cod. Produttore 1026530/100
Cod. EAN 4044777318704

Informazioni principali

  • Sezione filo: 50 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 90 P
  • Costruzione: singolo filo principale
  • Applicazione: installazioni industriali
  • Caratteristica: alta affidabilità
  • Resistenza: meccanica e flessibilità
  • Durata: robusta e sicura
  • Serie: CHAIN 90 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 90 P con un singolo filo principale di sezione 50 mm², progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche industriali. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di energia in ambienti complessi. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

535 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

50 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,9 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

119,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

119,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 90 P 1X50