›

OLFLEX CHAIN 90 P 1X35

Cod. Rexel RR1026528/100
Cod. Produttore 1026528/100
Cod. EAN 4044777318681

Informazioni principali

  • Sezione filo: 35 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 90 P
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazione: Catene portacavi
  • Protezione: Usura garantita
  • Ambiente: Industriale
  • Serie: CHAIN 90 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 90 P con un singolo filo principale di sezione 35 mm², progettato per applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. Ideale per installazioni in catene portacavi, garantisce affidabilità e durata anche in condizioni di lavoro gravose. La sua costruzione robusta assicura protezione contro l'usura e facilita la posa in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

413 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

35 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,3 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 90 P 1X35