›

OLFLEX CHAIN 90 P 1X25

Cod. Rexel RR1026526/100
Cod. Produttore 1026526/100
Cod. EAN 4044777529803

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 90 P
  • Applicazione: catene portacavi
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: ottima
  • Durata: lunga
  • Serie: CHAIN 90 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 90 P con un singolo conduttore da 25 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Il cavo offre un'ottima resistenza meccanica e flessibilità, ideale per l'installazione in catene portacavi e ambienti con sollecitazioni dinamiche. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e affidabilità nel trasporto dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

25 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,3 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

92,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

92,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 90 P 1X25