›

OLFLEX CHAIN 90 P 1X2,5

Cod. Rexel RR1026516/100
Cod. Produttore 1026516/100
Cod. EAN 4044777529704

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Tipo cavo: 1 filo singolo
  • Uso: catene portacavi
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Applicazione: movimentazione
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX CHAIN 90 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 90 P 1X2,5 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da un singolo filo principale con sezione di 2,5 mm², è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è adatto per l'uso in catene portacavi e sistemi di movimentazione, offrendo elevate prestazioni in ambienti industriali. La qualità dei materiali impiegati assicura durata nel tempo e protezione contro l'usura, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e affidabili.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

2,5 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

6,9 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 90 P 1X2,5